WAGO ITALIA SRL - WAG859-805 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 12...12 V
Max. corrente d'uscita 1 - 0.5 A
Tensione di alimentazione nominale DC - 15...30 V
Tensione d'uscita regolabile - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449076102646
Codice prodotto
WAG859-805
Cod. produttore
859-805
Produttore
WAG
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
12...12 V
Max. corrente d'uscita 1:
0.5 A
Tensione di alimentazione nominale DC:
15...30 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Resistente a corto circuito:
no
Potenza erogata:
6 W
Stabilizzato:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Larghezza:
6 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza della parte incassata:
56 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
91 mm
Altezza:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Numero moduli DIN:
0.33