pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-802 DC/DC IN DC 24 V, GRIGIO - 859-802

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 10...10 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 0.5 A

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 15...30 V

  • Tensione d'uscita regolabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079371216

Codice prodotto

WAG859-802

Cod. produttore

859-802

Produttore

WAG

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

10...10 V

Max. corrente d'uscita 1:

0.5 A

Tensione di alimentazione nominale DC:

15...30 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Resistente a corto circuito:

no

Potenza erogata:

5 W

Stabilizzato:

no

Adatto per installazione in serie:

Montaggio su guida portante possibile:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

Larghezza:

6 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

56 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

91 mm

Altezza:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

0.33

Convertitore DC/DC; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 10 V DC; Corrente d'uscita 0,5 A; 2,50 mm²; grigio