WAGO ITALIA SRL - WAG859-358 REL AC/DC 230V, GRIGIO - 859-358

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
2000002803072
Codice prodotto
WAG859-358
Cod. produttore
859-358
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
230...230 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Larghezza:
6 mm
Altezza:
91 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20