WAGO ITALIA SRL - WAG859-305 REL DC 48V, GRIGIO - 859-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
2000000312934
Codice prodotto
WAG859-305
Cod. produttore
859-305
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
91 mm