pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-302 REL DC 5V, GRIGIO - 859-302

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 5...5 V

  • Apparecchio completo con base -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000003338634

Codice prodotto

WAG859-302

Cod. produttore

859-302

Produttore

WAG

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...5 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Larghezza:

6 mm

Altezza:

91 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 5 V DC; 1 contatto in scambio; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 6 mm; 2,50 mm²; grigio