WAGO ITALIA SRL - WAG859-110 CUSTODIA A INNESTO MODULARE GRIGIA - 859-110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 6 mm
Tipo di scatola - Aperto
Altezza - 56 mm
Profondità - 91 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
2000000331126
Codice prodotto
WAG859-110
Cod. produttore
859-110
Produttore
WAG
Larghezza:
6 mm
Tipo di scatola:
Aperto
Altezza:
56 mm
Profondità:
91 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Numero RAL:
7042
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Con schermatura:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Scatola allineabile:
sì
Aperture di ventilazione presenti:
no