pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG858-514 REL AC 24V - 858-514

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000003080816

Codice prodotto

WAG858-514

Cod. produttore

858-514

Produttore

WAG

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

31 mm

Altezza:

97 mm

Profondità:

73 mm

Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC; 4 contatti in scambio; Limite corrente permanente: 5 A; con contatti in oro; con funzionamento manuale; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 31 mm