WAGO ITALIA SRL - WAG857-560 TRASDUTTORE U UI - 857-560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale intervallo di misura tensione - 30 V
Valore finale dell'intervallo di misura tensione - 300 V
Esecuzione dell'uscita analogica - 0-10 V
Funzione di configurazione integrata - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077996473
Codice prodotto
WAG857-560
Cod. produttore
857-560
Produttore
WAG
Valore iniziale intervallo di misura tensione:
30 V
Valore finale dell'intervallo di misura tensione:
300 V
Esecuzione dell'uscita analogica:
0-10 V
Funzione di configurazione integrata:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Frequenza della tensione nominale:
100 Hz
Con uscita di commutazione:
no