WAGO ITALIA SRL - WAG857-400 UI ISO-AMP - 857-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 100...5000 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC - 16.8...31.2 V
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV - 0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449078968318
Codice prodotto
WAG857-400
Cod. produttore
857-400
Produttore
WAG
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
100...5000 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC:
16.8...31.2 V
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
1
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
1
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
1
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:
1
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
1
Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:
1
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:
1
Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di canali:
1
Uscita di segnalazione guasti:
no
A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
sì
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
Altezza:
96 mm
Larghezza:
6 mm
Profondità:
94 mm
Carico:
600...2000 Ohm
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Deriva di temperatura:
0.01 %/K
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Grado di protezione (IP):
IP20


