pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-357 REL AC/DC 115V, GRIGIO - 857-357

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 115...115 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 115...115 V

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079371025

Codice prodotto

WAG857-357

Cod. produttore

857-357

Produttore

WAG

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

115...115 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

115...115 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...115 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Larghezza:

6 mm

Altezza:

94 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

81 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC/DC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 6 A; Indicatore di stato giallo; Larghezza modulo: 6 mm; 2,50 mm²; grigio