WAGO ITALIA SRL - WAG852-9101 SWITCH PER ADATTATORE GUIDA DI SUPPORTO - 852-9101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'adattatore guide - Diritto
Tipo di fissaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001387122
Codice prodotto
WAG852-9101
Cod. produttore
852-9101
Produttore
WAG
Forma dell'adattatore guide:
Diritto
Tipo di fissaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale:
Metallo
Adattatore guida di supporto DNV; per Switch ETHERNET con omologazione marina 852-111/ 852-1111; -


