pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG812-113 MORS BARRA COLLETTRICE BARRE COLLETTRICI - 812-113

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG812-113 MORS BARRA COLLETTRICE BARRE COLLETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 3...3 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 96 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4045454014919

Codice prodotto

WAG812-113

Cod. produttore

812-113

Produttore

WAG

Spessore della sbarra collettrice:

3...3 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza della sbarra collettrice:

10...10 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

96 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

38 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.