pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG806-102 CONN F 2 CONDUTTORI 1,5MMQ 5MM 2P GRIGIO - 806-102

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG806-102 CONN F 2 CONDUTTORI 1,5MMQ 5MM 2P GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4045454076900

Codice prodotto

WAG806-102

Cod. produttore

806-102

Produttore

WAG

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

45/135° (obliquo verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

16.25 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1 mm

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore femmina per 2 conduttori; 1,5 mm²; Passo pin 5 mm; 2 poli; 1,50 mm²; grigio