WAGO ITALIA SRL - WAG791-107 DIAMETRO MORSA SCHERMATA DEL CONDUTTORE - 791-107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo ammesso - 1.5...6.5 mm
Tipo di montaggio - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,08 Kg CO₂-eq
EAN
2000001469729
Codice prodotto
WAG791-107
Cod. produttore
791-107
Produttore
WAG
Diametro del cavo ammesso:
1.5...6.5 mm
Tipo di montaggio:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Morsetto schermato; diametro del conduttore compatibile; da 1,5 mm a 6,5 mm; H massima 40 mm; larghezza 10 mm


