WAGO ITALIA SRL - WAG790-145 GUIDA DI SUPPORTO CON PERFORAZIONI SPECI - 790-145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Foro quadrato
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071623689
Codice prodotto
WAG790-145
Cod. produttore
790-145
Produttore
WAG
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Foro quadrato
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Altro
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto; con perforazione speciale; lunghezza 1000 mm; stagnato; argento-colorato


