WAGO ITALIA SRL - WAG788-507 REL AC 115V, GRIGIO - 788-507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 115...115 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
EAN
7449077722270
Codice prodotto
WAG788-507
Cod. produttore
788-507
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
15 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
86 mm