pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG788-390 REL DC 24V - 788-390

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base -

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002811732

Codice prodotto

WAG788-390

Cod. produttore

788-390

Produttore

WAG

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Larghezza:

15 mm

Altezza:

86 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

73 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale di ingresso: 24 V DC; 2 contatti in scambio; Limite corrente permanente: 8 A; Ferrovia; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm