WAGO ITALIA SRL - WAG788-312 REL DC 24V, GRIGIO - 788-312
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - sì
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
4055143184137
Codice prodotto
WAG788-312
Cod. produttore
788-312
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Corrente nominale:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
15 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
54 mm