pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-2861/100-000 ECB 1 CANALE DC 24V - 787-2861/100-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - no

  • Sovracorrente monofase possibile -

  • Intervallo di misura corrente - 1...1 A

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Sovracorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000552064

Codice prodotto

WAG787-2861/100-000

Cod. produttore

787-2861/100-000

Produttore

WAG

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Intervallo di misura corrente:

1...1 A

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

6 mm

Altezza:

97.8 mm

Profondità:

95 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Interruttore di sicurezza elettronico; 1 canale; Tensione di ingresso 24 V DC; 1 A; Contatto segnale