WAGO ITALIA SRL - WAG787-2861/050-000 ECB 1 CANALE DC 24V - 787-2861/050-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Sottocorrente monofase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002515791
Codice prodotto
WAG787-2861/050-000
Cod. produttore
787-2861/050-000
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
6 mm
Altezza:
97.8 mm
Profondità:
95 mm