WAGO ITALIA SRL - WAG787-2801 DC/DC IN 24V DC - 787-2801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita - 5...5 V
Max. corrente d'uscita 1 - 0.5 A
Tensione di alimentazione nominale DC - 10...30 V
Tensione d'uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
7449079369992
Codice prodotto
WAG787-2801
Cod. produttore
787-2801
Produttore
WAG
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita:
5...5 V
Max. corrente d'uscita 1:
0.5 A
Tensione di alimentazione nominale DC:
10...30 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Resistente a corto circuito:
sì
Stabilizzato:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Larghezza:
6 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
94 mm
Altezza:
96 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Numero moduli DIN:
0.33