pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-1668/000-080 ECB 8CH 24VDC REG 1-10A IO-LINK - 787-1668/000-080

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - no

  • Sovracorrente monofase possibile - sì

  • Intervallo di misura corrente - 2...10 A

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Sovracorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143937030

Codice prodotto

WAG787-1668/000-080

Cod. produttore

787-1668/000-080

Produttore

WAG

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

sì

Intervallo di misura corrente:

2...10 A

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

sì

Funzione finestra di corrente continua:

no

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

42 mm

Altezza:

127 mm

Profondità:

142.5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Interruttore di sicurezza elettronico; 8 canali; Tensione di ingresso 24 V DC; regolabile da 1 a 10 A; IO-Link