WAGO ITALIA SRL - WAG787-1668/000-054 ECB 8 CANALI 24V DC - 787-1668/000-054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sottocorrente monofase possibile - no
Sovracorrente monofase possibile - sì
Intervallo di misura corrente - 2...10 A
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Sovracorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076522109
Codice prodotto
WAG787-1668/000-054
Cod. produttore
787-1668/000-054
Produttore
WAG
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Intervallo di misura corrente:
2...10 A
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Sovracorrente trifase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
42 mm
Altezza:
127 mm
Profondità:
142.5 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC


