WAGO ITALIA SRL - WAG787-1662 ECB 2-CH DC 24V - 787-1662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Intervallo di misura corrente - 2...10 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449070700190
Codice prodotto
WAG787-1662
Cod. produttore
787-1662
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Intervallo di misura corrente:
2...10 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.05 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
115.5 mm