WAGO ITALIA SRL - WAG782-601 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 6 MM² - 782-601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
25 PZ
EAN
7449071285443
Codice prodotto
WAG782-601
Cod. produttore
782-601
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
8 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
43.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


