pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG781-607 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 781-607

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Funzione PEN possibile -

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071285764

Codice prodotto

WAG781-607

Cod. produttore

781-607

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Funzione PEN possibile:

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

77 mm

Larghezza:

6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

43.5 mm

Morsetto di terra per 2 conduttori; 4 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; verde-giallo