WAGO ITALIA SRL - WAG781-601 MORS PASS 2 CONDUTT 4MMQMARCATURA CENTRA - 781-601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4044918684316
Codice prodotto
WAG781-601
Cod. produttore
781-601
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6 mm
Altezza:
77 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
43.5 mm


