pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG781-452 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 781-452

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo a scatola

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 3.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449073575474

Codice prodotto

WAG781-452

Cod. produttore

781-452

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo a scatola

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

3.5 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Con protezione dal contatto:

Ponticello a passo; da 1 a 2; isolato; grigio