pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 780-458

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG780-458 PONTICELLO A PASSO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo a scatola

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 33.05 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072654545

Codice prodotto

WAG780-458

Cod. produttore

780-458

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo a scatola

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

33.05 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Con protezione dal contatto:

Ponticello a passo; da 1 a 8; isolato; grigio