WAGO ITALIA SRL - WAG770-125 PRESA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 5 POLI, - 770-125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
25 PZ
EAN
4044918252201
Codice prodotto
WAG770-125
Cod. produttore
770-125
Produttore
WAG
Tipologia:
Presa
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla
Diametro del cavo:
9...13 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...4 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
2
Marcatura del polo:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Separato
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
85 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione:
105 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Carico d'incendio:
0 kWh
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Altro
Grado di inquinamento:
3
Resistenza di contatto:
3 mOhm
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Lunghezza:
76 mm
Altezza:
17 mm
Larghezza:
54.6 mm