pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG769-251 MOR. BASE 2 CONDUTTORI/1 PIN 4 MM², GRIG - 769-251

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000000541181

Codice prodotto

WAG769-251

Cod. produttore

769-251

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5 mm

Altezza:

69 mm

Profondità:

28.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin; 4 mm²; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio