WAGO ITALIA SRL - WAG769-217 MOR. BASE DI TERRA 2 CONDUTTORI/2 PIN, V - 769-217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
2000002881117
Codice prodotto
WAG769-217
Cod. produttore
769-217
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5 mm
Altezza:
87.5 mm
Profondità:
28.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo


