WAGO ITALIA SRL - WAG769-176/000-006 MOR. BASE 1 CONDUTTORE/1 PIN BLU - 769-176/000-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
100 PZ
EAN
2000001485637
Codice prodotto
WAG769-176/000-006
Cod. produttore
769-176/000-006
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a innesto
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
5 mm
Altezza:
52.5 mm
Profondità:
28.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


