WAGO ITALIA SRL - WAG762-4104 TP600 10,1 1280X800 - 762-4104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Diagonale schermo - 10.1 inch
Numero di pixel orizzontali - 1280
Numero di pixel verticali - 800
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2454 Kg CO₂-eq
EAN
2000001222959
Codice prodotto
WAG762-4104
Cod. produttore
762-4104
Produttore
WAG
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Diagonale schermo:
10.1 inch
Numero di pixel orizzontali:
1280
Numero di pixel verticali:
800
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Numero di interfacce HW altre:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Memoria principale max.:
4096 MB
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Esecuzione del display:
TFT
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
LINUX
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con touch screen:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Profondità di incasso:
58 mm
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Tastiera integrata:
no
Numero di tasti funzione:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Comando del cursore tramite mouse integrato:
no
Temperatura d'esercizio:
0...55 °C
Con hard disk:
no
Con unità dischetto:
no
Con altri supporti di memoria:
sì
Configurazione personalizzata possibile:
no
Numero di slot liberi, AGP:
0
Numero di slot liberi, PCI:
0
Numero di slot liberi, ISA:
0
Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):
1
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Tipo di fissaggio, base da tavolo:
no
Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
293 mm
Altezza frontale:
223 mm


