WAGO ITALIA SRL - WAG758-919 WIRELESS ACCESS POINT - 758-919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2
Connessione per antenna esterna - no
Gestibile da remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000002185635
Codice prodotto
WAG758-919
Cod. produttore
758-919
Produttore
WAG
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WPA2
Connessione per antenna esterna:
no
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
0
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Sicurezza VPN (Virtual Private Network):
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Configurabile in modalità bridge (ponte):
no
PoE (Power Over Ethernet):
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Firewall:
no
Incasso:
sì
Configurabile come ripetitore:
no
Adattatore per presa:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
43.8 mm
Altezza:
73.8 mm
Profondità:
67.6 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Fissaggio al palo:
no
Installabile a incasso:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no