pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG757-483/000-010 BOX SENSORE/ATTUATORE M8 8 VIE 3 POLI 10 - 757-483/000-010

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044918978644

Codice prodotto

WAG757-483/000-010

Cod. produttore

757-483/000-010

Produttore

WAG

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Colore del corpo:

Altro

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

7.4...7.4 mm

Tensione nominale:

32 V

Lunghezza del cavo configurabile:

Numero di canali per slot:

8

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

6 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

152 mm

Box per sensore/attuatore M8; 8 vie; 3 poli; 10 m