WAGO ITALIA SRL - WAG757-443/000-010 M8 S/A-BOX 4PORT 3 POLI - 757-443/000-010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 6.4...6.4 mm
Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m
Lunghezza del cavo configurabile - sì
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Numero di canali per slot - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7449075825959
Codice prodotto
WAG757-443/000-010
Cod. produttore
757-443/000-010
Produttore
WAG
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
6.4...6.4 mm
Lunghezza del cavo preconfezionato:
10 m
Lunghezza del cavo configurabile:
sì
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Numero di canali per slot:
4
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M8
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
3
Tensione nominale:
32 V
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
6 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M8
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
117 mm