pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG757-383 M8 S/A-BOX 8PORT 3 POLI - 757-383

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 8

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Tensione nominale - 32 V

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001046234

Codice prodotto

WAG757-383

Cod. produttore

757-383

Produttore

WAG

Numero di canali per slot:

8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Tensione nominale:

32 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M16

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

6 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

30 mm

Altezza:

26 mm

Lunghezza:

152 mm

Box per sensore/attuatore M8; 8 vie; 3 poli; Connettore M16