pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG756-5301/050-015 SA-C M12A-F-AX - 756-5301/050-015

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000003034048

Codice prodotto

WAG756-5301/050-015

Cod. produttore

756-5301/050-015

Produttore

WAG

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

50 V

Resistenza di contatto:

10 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo sensore/attuatore; Presa M12; assiale; 5 poli; Lunghezza: 1,5 m