pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG756-3206/140-150 CAVO M16 PRESA M16 ANGOLATA 14P L 15M - 756-3206/140-150

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 14

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918978552

Codice prodotto

WAG756-3206/140-150

Cod. produttore

756-3206/140-150

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

14

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

150 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione; 14 poli; Lunghezza: 15 m