pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG750-979/000-013 CONN PROFINET RJ-45 CAT6A ANG AWG22 ANTI - 750-979/000-013

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato -

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Adatto per cavo circolare - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4055143586306

Codice prodotto

WAG750-979/000-013

Cod. produttore

750-979/000-013

Produttore

WAG

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Argento

Connettore PROFINET; RJ-45; Cat. 6A; angolato; AWG 22; Antistrappo