WAGO ITALIA SRL - WAG750-921 ADATTATORE BLUETOOTH GRIGIO CHIARO - 750-921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
ISDN - no
Velocità di trasmissione max. - 0.015 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Frequenza - 2.4...2.484 GHz
Confezione
1 PZ
EAN
2000000303208
Codice prodotto
WAG750-921
Cod. produttore
750-921
Produttore
WAG
Ethernet:
no
ISDN:
no
Velocità di trasmissione max.:
0.015 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Frequenza:
2.4...2.484 GHz
Tipo di bus:
Altro
Protocollo radio:
Altro
DSSS:
no
FHSS:
sì
Codifica:
64-/128-Bit WEP
Collegamento per antenna esterna:
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Funzione linktest:
no
Altezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Profondità:
19 mm


