pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG744-304 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 1,5 MM² P - 744-304

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG744-304 MORSETTO PER CIRCUITO STAMPATO 1,5 MM² P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10.1 mm

  • Numero di collegamenti elettrici - 4

  • Numero di piani - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)

Confezione

  • 800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000010000180

Codice prodotto

WAG744-304

Cod. produttore

744-304

Produttore

WAG

Altezza:

10.1 mm

Numero di collegamenti elettrici:

4

Numero di piani:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento conduttore:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Bianco

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGO Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità. I vantaggi: Molte varianti e soluzioni di cablaggio Impiego facile e sicuro Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGO Le versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminale Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)