pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG734-470 CONN F THT DRITTO 3,5MM 10P NO INVE 0,9X - 734-470

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918999908

Codice prodotto

WAG734-470

Cod. produttore

734-470

Produttore

WAG

Numero di poli:

10

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Esecuzione del connettore:

Connettore libero

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.8 mm

Adatto per spessore circuito stampato:

1.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore femmina THT; dritto; Passo pin 3,5 mm; 10 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Pin a saldare 0,9 x 0,9 mm; grigio chiaro