pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG734-112/107-000 SPINA F 1,5MMQ 3,5MM 12P NO INVERS FLANG - 734-112/107-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG734-112/107-000 SPINA F 1,5MMQ 3,5MM 12P NO INVERS FLANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4045454618988

Codice prodotto

WAG734-112/107-000

Cod. produttore

734-112/107-000

Produttore

WAG

Spina femmina per 1 conduttore. CAGE CLAMP?. 1,5 mm2. Passo pin 3,5 mm. 12 poli. Protetto al 100% contro l'inversione di polarita. Flangia a vite. 1,50 mm2. grigio chiaro