pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG734-107/037-000 SPINA F 1,5MMQ 3,5MM 7P NO INVERS LEVE L - 734-107/037-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG734-107/037-000 SPINA F 1,5MMQ 3,5MM 7P NO INVERS LEVE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044918495011

Codice prodotto

WAG734-107/037-000

Cod. produttore

734-107/037-000

Produttore

WAG

Spina femmina per 1 conduttore. CAGE CLAMP?. 1,5 mm2. Passo pin 3,5 mm. 7 poli. Protetto al 100% contro l'inversione di polarita. Leve di bloccaggio laterali. 1,50 mm2. grigio chiaro