WAGO ITALIA SRL - WAG731-605 CONN M 1 CONDUT 2,5MMQ 7,5MM 5P GR - 731-605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 5
Dimensione modulare dei contatti - 7.5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4044918266727
Codice prodotto
WAG731-605
Cod. produttore
731-605
Produttore
WAG
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
5
Dimensione modulare dei contatti:
7.5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Tensione nominale:
630 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Materiale del corpo:
Plastica
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20


