WAGO ITALIA SRL - WAG727-236 MOR. A 4 LIVELLI STESSO POTENZIALE SENZA - 727-236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 18 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
50 PZ
EAN
2000002019961
Codice prodotto
WAG727-236
Cod. produttore
727-236
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
18 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Colore:
Arancione
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.75 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
4
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
7.62 mm
Altezza:
126 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
44.5 mm


