WAGO ITALIA SRL - WAG722-142 CONN F THT DRITTO 5MM 12P NO INVERS 0,6X - 722-142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4044918580540
Codice prodotto
WAG722-142
Cod. produttore
722-142
Produttore
WAG
Numero di poli:
12
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Esecuzione del connettore:
Connettore libero
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
5 mm
Adatto per spessore circuito stampato:
1.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di banderuolatura:
Senza