pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG713-1468 CONN M THT 0,8X0,8 DRIT PERNO ORIEN 3,5 - 713-1468

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4045454667405

Codice prodotto

WAG713-1468

Cod. produttore

713-1468

Produttore

WAG

Numero di poli:

16

Esecuzione del contatto:

Spina

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Esecuzione del connettore:

Connettore libero

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Saldare

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza del pin:

3.8 mm

Adatto per spessore circuito stampato:

1.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore maschio THT, 2 file; Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; con perno di orientamento; Passo pin 3,5 mm; 16 poli; nero